LOVEJOY 69790414261 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, διάμετρος 19 mm, εξωτερική διάμετρος 90 mm, χάλυβας | AM3JTG

LOVEJOY 69790414261 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, οπή 19 mm, εξωτερική διάμετρος 90 mm, χάλυβας

Είδος: AM3JTG Μοντέλο: 69790414261
€311.01 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Axial Misalignment (+-D Ka) για συνδέσμους με ΔΥΟ δίσκους1.5 mm
Μέγεθος οπών19 mm
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Διάσταση FD90 mm
Διάσταση HD58 mm
Διάσταση PW7.49 mm
Διαστάσεις45 mm
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)60 mm
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μέγεθος πληκτρολογίου6 2.8 mm x mm
Μήκος έως Bore39.88 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση (ανά μεμονωμένη συσκευασία δίσκου)1.5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή38 mm
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)22700 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)9100 rpm
Μέγιστη. Ροπή480 Nm
Ονομαστική ροπή240 Nm
Συνολικό μήκος134 mm
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ3.5 hp
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος90-6
ΣτυλΒαρεθήκατε
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΟρισμός μεγέθους βίδαςΜήκος έως BoreΟνομαστική ροπήΔιάσταση FDΤιμή
LOVEJOY 69790413906 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 110 mm, χάλυβας | AM3JTE 6979041390632 mm10 3.3 mm x mmΧωρίς ρυθμιστικό50.04 mm575 Nm110 mm€344.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790414261 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, οπή 19 mm, εξωτερική διάμετρος 90 mm, χάλυβας
€311.01 /μονάδα