LOVEJOY 69790413906 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, εξωτερική διάμετρος 110 mm, χάλυβας | AM3JTE

LOVEJOY 69790413906 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, εξωτερική διάμετρος 110 mm, χάλυβας

Στοιχείο: AM3JTE Μοντέλο: 69790413906
€344.19 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Axial Misalignment (+-D Ka) για συνδέσμους με ΔΥΟ δίσκους2.1 mm
Μέγεθος οπών32 mm
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Διάσταση FD110 mm
Διάσταση HD65 mm
Διάσταση PW8.41 mm
Διαστάσεις72 mm
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)89 mm
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μέγεθος πληκτρολογίου10 3.3 mm x mm
Μήκος έως Bore50.04 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση (ανά μεμονωμένη συσκευασία δίσκου)1.5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή46 mm
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)18000 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)7200 rpm
Μέγιστη. Ροπή1150 Nm
Ονομαστική ροπή575 Nm
Συνολικό μήκος189 mm
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ8 hp
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος110-6
ΣτυλΒαρεθήκατε
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΟρισμός μεγέθους βίδαςΜήκος έως BoreΟνομαστική ροπήΔιάσταση FDΤιμή
LOVEJOY 69790414261 Πλήμνη ζεύξης δίσκων, διάμετρος 19 mm, εξωτερική διάμετρος 90 mm, χάλυβας | AM3JTG 6979041426119 mm6 2.8 mm x mmΧωρίς ρυθμιστικό39.88 mm240 Nm90 mm€311.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790413906 Πλήμνη ζεύξης δίσκου, εξωτερική διάμετρος 110 mm, χάλυβας
€344.19 /μονάδα