Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS LS150-50 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 50 Mesh, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | AC8UAK 3DUC1

BANJO FITTINGS Σίτα LS150-50 Y με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 50 Mesh, μέγεθος 1-1/2 X 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UAK Μοντέλο: LS150-50Cross Ref: 3DUC1
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
€104.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
σύνδεσηFNPT
Ύψος9.625 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος ματιών50
Οθόνη316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣφραγίστεEPDM
Μέγεθος1 1/2 x 1 1/2 "
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT
Πλάτος7.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος ματιώνΜέγεθος σωλήναΟθόνηΤιμή
BANJO FITTINGS LS150-30 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 30 Mesh, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι€97.16
BANJO FITTINGS LS150-80 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 80 Mesh, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 από ανοξείδωτο ατσάλι€108.31
BANJO FITTINGS LS150-12 Y Strainer with 12 Mesh Stainless Steel Screen, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | BW9JUL LS150-12150 psi---12--€90.05
BANJO FITTINGS LS150-20 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 20 Mesh, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | BW9JUN LS150-20150 psi---20--€90.05
BANJO FITTINGS LS150-50V Y Strainer With 50 Mesh Fkm Screen, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | BW9KMD LS150-50V----50--€97.10
RFQ
BANJO FITTINGS LS150-06 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 6 Mesh, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | BW9KRK LS150-06150 psi---6--€99.06
BANJO FITTINGS LS150-120 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 120 Mesh, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | BW9KRM LS150-120150 psi---20--€99.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Σίτα LS150-50 Y με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 50 Mesh, μέγεθος 1-1/2 X 1-1/2 ίντσας
€104.34 /μονάδα