Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS LS100-20 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 20 Mesh, μέγεθος 1 X 1 ίντσας | AC8TZW 3DTZ9

BANJO FITTINGS Σίτα LS100-20 Y με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 20 Mesh, μέγεθος 1 x 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TZW Μοντέλο: LS100-20Cross Ref: 3DTZ9
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
€48.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
σύνδεσηFNPT
Ύψος7.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας200 psi
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος ματιών20
Οθόνη316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣφραγίστεEPDM
Μέγεθος1 1 x "
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT
Πλάτος5.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ματιώνΜέγεθος οθόνηςΤιμή
BANJO FITTINGS LS100-40 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 40 Mesh, Μέγεθος 1 X 1 ίντσας | AC8UAA 3DUA1 LS100-404040 ματιών€50.18
BANJO FITTINGS LS100-80 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 80 Mesh, Μέγεθος 1 X 1 ίντσας | AC8UAB 3DUA2 LS100-808080 ματιών€55.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Σίτα LS100-20 Y με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 20 Mesh, μέγεθος 1 x 1 ίντσας
€48.22 /μονάδα