Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Strainer, 20 Mesh Screen, 3/4 x 3/4 Inch, Stainless Steel | AC8TZR 3DTZ5

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Strainer, οθόνη 20 Mesh, 3/4 x 3/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TZR Μοντέλο: LS075-20Cross Ref: 3DTZ5
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
€48.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
σύνδεσηFNPT
Ύψος6"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας225 psi
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος ματιών20
Οθόνη316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣφραγίστεEPDM
Μέγεθος3/4 x 3/4 "
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT
Πλάτος4.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ματιώνΜέγεθος οθόνηςΤιμή
BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line Strainer, 40 Mesh Screen, 3/4 x 3/4 Inch, Stainless Steel | AC8TZT 3DTZ6 LS075-404040 ματιών€50.44
BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line Strainer, 80 Mesh Screen, 3/4 x 3/4 Inch, Stainless Steel | AC8TZU 3DTZ7 LS075-808080 ματιών€47.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line Strainer, οθόνη 20 Mesh, 3/4 x 3/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι
€48.64 /μονάδα