Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS HB125-075 Poly Straight Hose Barb, 1-1/4 Inch Mpt X 3/4 Inch Μέγεθος | AC8TXR 3DTU4

BANJO FITTINGS HB125-075 Poly Straight Hose Barb, 1-1/4 Inch Mpt X 3/4 Inch Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TXR Μοντέλο: HB125-075Cross Ref: 3DTU4
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
€3.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Μέγεθος Barb3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x MNPT
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Μέγεθος1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΝήμα NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
BANJO FITTINGS HB025 Poly Straight Hose Barb, 1/4 Inch Mpt X 1/4 Inch Μέγεθος | AC8TVT 3DTL4 HB0251 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "€1.77
BANJO FITTINGS HB025-050 Poly Straight Hose Barb, 1/4 Inch Mpt X 1/2 Inch Μέγεθος | AC8TVW 3DTL7 HB025-0501 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "€2.02
BANJO FITTINGS HB050 Poly Straight Hose Barb, 1/2 Inch Mpt X 1/2 Inch Μέγεθος | AC8TWJ 3DTP1 HB0501 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "€1.92
BANJO FITTINGS HB050-025 Poly Straight Hose Barb, 1/2 Inch Mpt X 1/4 Inch Μέγεθος | AC8TWK 3DTP2 HB050-0251 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "€1.97
BANJO FITTINGS HB050-075 Poly Straight Hose Barb, 1/2 Inch Mpt X 3/4 Inch Μέγεθος | AC8TWN 3DTP5 HB050-0753 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "€2.11
BANJO FITTINGS HB100 Hose Barb, Straight, 1 Inch MPT x 1 Inch HB, Polypropylene | AC8TXG 3DTT4 HB1001"1"1"€2.15
BANJO FITTINGS HB100-075 Hose Barb, Straight, 1 Inch MPT x 3/4 Inch HB, Polypropylene | AC8TXH 3DTT5 HB100-0753 / 4 "1"1"€2.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS HB125-075 Poly Straight Hose Barb, 1-1/4 Inch Mpt X 3/4 Inch Μέγεθος
€3.12 /μονάδα