BANJO FITTINGS 205PO Φυγοκεντρική κεφαλή αντλίας 12900 Gph 2 Inch Pp | AB6EUG 21C980

BANJO FITTINGS 205PO Φυγοκεντρική κεφαλή αντλίας 12900 Gph 2 ίντσες Pp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EUG Μοντέλο: 205POΚωδ. Σταυρού: 21C980

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€293.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία κεφαλής
Προσαρμογέας περιβλήματοςΠολυπροπυλένιο
Βαλβίδα ελέγχουEPDM
σύνδεση2 "x 2"
στροφές του κινητήρα3600
Τύπος κινητήρα / κινητήραGas
GPH12900
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού200
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού190
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού175
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού160
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού150
Ύψος12.5 "
ΣτροφείοΠολυπροπυλένιο
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
Τύπος στροφείουΑνοικτό
Είσοδος2 "NPT
Μήκος9.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ροή215
Μέγιστη. Κεφάλι50 πόδια.
Μέγιστη. Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.)15
Μέγιστη πίεση50 psi
Μηχανική σφραγίδαΚεραμικό EPDM / άνθρακα
Θύρα NPT2 ίντσες
Outlet2 "NPT
Πλαίσιο Roll BarΚανένας
Υλικό σφραγίδαςΚεραμικό άνθρακα
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τύπος αισθητήραΚανένας
Μέγεθος2"
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 150 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Πλάκα Volute / WearΠολυπροπυλένιο
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)36.58
Κωδικός ΕΣ8413919080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός πτερωτών (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
BANJO FITTINGS 200POI Φυγοκεντρική κεφαλή αντλίας 11400 Gph 2 ίντσες Ci | AB6EUH 21C981 200ΠΟΙΦυγοκεντρική αντλία κεφαλής15014710.5 "Μαντεμένια190130115€694.52
BANJO FITTINGS 200PBI Κεφαλή φυγοκεντρικής αντλίας βάθρου 2 ιντσών Ci | AB6EUK 21C983 200PBIΦυγοκεντρική κεφαλή αντλίας βάθρου15014713.5 "Μαντεμένια190130115€960.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS 205PO Φυγοκεντρική κεφαλή αντλίας 12900 Gph 2 ίντσες Pp
€293.53 /μονάδα