BANJO FITTINGS 200POI Φυγοκεντρική κεφαλή αντλίας 11400 Gph 2 ίντσες Ci | AB6EUH 21C981

BANJO FITTINGS 200POI Φυγοκεντρική κεφαλή αντλίας 11400 Gph 2 ίντσες Ci

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EUH Μοντέλο: 200POIΚωδ. Σταυρού: 21C981

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€694.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία κεφαλής
Προσαρμογέας περιβλήματοςΜαντεμένια
Βαλβίδα ελέγχουEPDM
σύνδεση2 "x 2"
στροφές του κινητήρα3600
Τύπος κινητήρα / κινητήραGas
GPH11400
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού150
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού147
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού130
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού115
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού90
Ύψος13 "
ΣτροφείοΜαντεμένια
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Τύπος στροφείουΑνοικτό
Είσοδος2 "NPT
Μήκος10.5 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ροή190
Μέγιστη. Κεφάλι50 πόδια.
Μέγιστη. Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.)15
Μέγιστη πίεση45 psi
Μηχανική σφραγίδαΚεραμικό EPDM / άνθρακα
Θύρα NPT2 ίντσες
Outlet2 "NPT
Πλαίσιο Roll BarΚανένας
Υλικό σφραγίδαςΚεραμικό άνθρακα
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τύπος αισθητήραΚανένας
Μέγεθος2"
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 150 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Πλάκα Volute / WearΜαντεμένια
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.625
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8413919080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός πτερωτών (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
BANJO FITTINGS 205PO Φυγοκεντρική κεφαλή αντλίας 12900 Gph 2 Inch Pp | AB6EUG 21C980 205 POΦυγοκεντρική αντλία κεφαλής2001909.5 "Πολυπροπυλένιο215175160€293.53
BANJO FITTINGS 200PBI Κεφαλή φυγοκεντρικής αντλίας βάθρου 2 ιντσών Ci | AB6EUK 21C983 200PBIΦυγοκεντρική κεφαλή αντλίας βάθρου15014713.5 "Μαντεμένια190130115€960.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS 200POI Φυγοκεντρική κεφαλή αντλίας 11400 Gph 2 ίντσες Ci
€694.52 /μονάδα