Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS 17206A Άξονας στεγανοποίησης από χυτοσίδηρο, Μέγεθος 2 ιντσών | BW9KUR

BANJO FITTINGS 17206A Άξονας υγρής σφράγισης από χυτοσίδηρο, μέγεθος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BW9KUR Μοντέλο: 17206A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€106.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτέλεχος
Μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2826

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS 17206A Άξονας υγρής σφράγισης από χυτοσίδηρο, μέγεθος 2 ιντσών
€106.39 /μονάδα