Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BAND-IT GRE039 Αριθμός ετικέτας 0.446 x 0.376 ίντσες 4 - Πακέτο 25 | AC2NVT 2LNZ7

BAND-IT GRE039 Number Tag 0.446 x 0.376 Inch 4 - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2NVT Μοντέλο: GRE039Cross Ref: 2LNZ7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμημένη ετικέτα
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Αριθμός σειράς4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8310000000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός σειράςΤιμή
BAND -IT GRE038 Αριθμός ετικέτα 0.446 x 0.376 ίντσα 3 - Συσκευασία 25 | AC2NVR 2LNZ6 GRE0383€35.55
BAND-IT GRE040 Αριθμός ετικέτας 0.446 x 0.376 ίντσες 5 - Πακέτο 25 | AC2NVU 2LNZ8 GRE0405€35.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAND-IT GRE039 Number Tag 0.446 x 0.376 Inch 4 - Pack of 25
€35.55 /μονάδα