Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BAND-IT GRC906 Ανοξείδωτο λουρί 15 Mil 50 πόδια μήκος | AC2NTZ 2LNV3

BAND-IT Ζώνη από ανοξείδωτο χάλυβα GRC906 15 Mil 50 πόδια Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2NTZ Μοντέλο: GRC906Cross Ref: 2LNV3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€215.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοξείδωτη ταινία
αντοχή στη θραύση900 λίβρες
Πλάτος πηνίου11.5 "
Μήκος50ft.
Πάχος0.015 "
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.053
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ7220209060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαντοχή στη θραύσηΠλάτος πηνίουΕίδοςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
BAND-IT GRE435 Ανοξείδωτη ταινία 46 Mil 82-1 / 2 Μήκος ποδιών | AA7UJW 16P346 GRE435750 λίβρες9.25 "Ανοξείδωτη ταινία82.5ft.0.046 "5 / 8 "€520.37
BAND-IT GRG430 Ανοξείδωτη ταινία 44 Mil 100 Μήκος ποδιών | AA7UJZ 16P349 GRG4301500 λίβρες13.5 "Ανοξείδωτη ταινία100ft.0.044 "3 / 4 "€559.82
BAND-IT GRG431 Ανοξείδωτη ταινία 44 Mil 100 πόδια Μήκος | AA7UKA 16P350 GRG4311500 λίβρες13.5 "Ανοξείδωτη ταινία100ft.0.044 "1"€643.93
BAND-IT GRG432 Ανοξείδωτο λουράκι 44 Mil 100 Μήκος ποδιών | AA7UKB 16P351 GRG4321500 λίβρες13.5 "Ανοξείδωτη ταινία100ft.0.044 "1.25 "€798.34
BAND-IT GRC204 Ανοξείδωτο λουράκι 50 πόδια μήκος 1/2 ίντσες πλάτος | AC2NRV 2LNR3 GRC2041500 λίβρες11.5 "Ανοξείδωτη ταινία50ft.0.03 "1 / 2 "€95.75
BAND-IT GRC204-P100 Ανοξείδωτο λουράκι 50 πόδια μήκος 1/2 ίντσες πλάτος | AC2NRW 2LNR4 GRC204-P1001500 λίβρες11.5 "Ανοξείδωτη ταινία50ft.0.03 "1 / 2 "€198.84
BAND-IT GRC204-P200 Ανοξείδωτη ταινία 30 Mil 1/2 ίντσας πλάτος | AC2NRX 2LNR5 GRC204-P2001500 λίβρες11.5 "Ανοξείδωτη ταινία50ft.0.03 "1 / 2 "€190.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAND-IT Ζώνη από ανοξείδωτο χάλυβα GRC906 15 Mil 50 πόδια Μήκος
€215.55 /μονάδα