Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIPHONE DBS-1A Master Station / Door Station Kit 15VAC | AH7GVJ 36TR46

AIPHONE DBS-1A Master Station/Door Station Kit 15VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GVJ Μοντέλο: DBS-1ACross Ref: 36TR46

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€506.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Master Station / Door Station
Βάθος4.25
Ύψος6.875
Πηγή ενέργειας12 VAC
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση15 VAC
Τύπος καλωδίου22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1745
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 1020
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 6-7 / 8
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 3-15 / 16
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 4-1 / 4
    • Κύριο βάθος (In.): 1-1 / 16
    • Κύριο ύψος (In.): 7-5 / 16
    • Κύριο πλάτος (In.): 3-1 / 8
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 360

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE DBS-1A Master Station/Door Station Kit 15VAC
€506.05 /μονάδα