BALLYMORE MR-24-AC Προσωπική ανύψωση Push-500 Lb. Καπάκι φορτίου | AF6BJW 9VZY7

BALLYMORE MR-24-AC Personal Lift Push-περίπου 500 Lb. Καπάκι φορτίου

Στοιχείο: AF6BJW Μοντέλο: MR-24-ACCross Ref: 9VZY7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€21,240.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας προσωπικού
Μήκος βάσης75 "
Πλάτος βάσης32 "
Κάστερ Ντία.8"
Τροχίσκοι(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
κίνησηςPush-Around
Εκτεταμένη Μήκος75 "
Εκτεταμένο πλάτος76 "
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
συνολικό ύψος360 "
Συνολικό μήκος75 "
συνολικό πλάτος32 "
Βάθος πλατφόρμας28 "
Ύψος εξέδρας6 '7 "έως 23' 8"
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΙσχύς 120 VAC
Ανασυρόμενο μήκος75 "
Ανασυρμένο πλάτος44 "
Βάθος βημάτων3"
Πλάτος βήματος18 "
Ύψος στοιβασίας81 "
Ύψος εργασίας30 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 540
Ύψος πλοίου (cm)205.74
Μήκος πλοίου (cm)210.82
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εκτεταμένο πλάτος (76 ")
    • Μικτό βάρος οχήματος (1200 λίβρες)
    • Απόσταση από το έδαφος (8 ")
    • Αποτύπωμα ζυγού L (75 ")
    • Outrigger Footprint W (76 ")
    • Πτυσσόμενο πλάτος (44 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
BALLYMORE MR-20-AC Προσωπικός ανελκυστήρας Push-500 Lb. Καπάκι φορτίου | AF3PCX 8ADE4 MR-20-ACΑνελκυστήρας προσωπικού300 "6 '4 "έως 19' 3"€17,507.11
RFQ
BALLYMORE MR-15-AC Προσωπική ανύψωση Push-500 Lb. Καπάκι φορτίου | AF4HEL 8WZ65 MR-15-ACΑνελκυστήρας προσωπικού252 "6 '4 "έως 15' 0"€14,177.65
RFQ
BALLYMORE MR-28-AC Προσωπική ανύψωση Push-500 Lb. Καπάκι φορτίου | AF6BRV 9WAA7 MR-28-ACΑνελκυστήρας προσωπικού408 "6 '10 "έως 28' 0"€24,601.92
RFQ
BALLYMORE BL-315 Telescoping Lift, Push-Around, Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, Χωρητικότητα φορτίου 300 lb | CN9BGU 8WZ64 BL-315Τηλεσκοπικός ανελκυστήρας--€6,198.77
BALLYMORE REBEL-10 Πλήρως τροφοδοτούμενος ανελκυστήρας εμπορευμάτων, οδηγούμενος, ηλεκτρικός, 300 lb Χωρητικότητα φορτίου | CN9BGV 793JP0 REBEL-10Ανελκυστήρας προσωπικού--€29,440.39
BALLYMORE BMML-9 Ανύψωση εμπορευμάτων, μπαταρία, 500 lb Χωρητικότητα φόρτωσης, 4 πόδια 7 ίντσες Μέγεθος κλειστό Ht | CN9BGW 53DP09 BMML-9Μπαταρία--€11,362.06
BALLYMORE MR-24-DC Personnel Lift, Push-Around, 12 V DC μπαταρία, 500 lb Χωρητικότητα φορτίου | CN9BGX 8ADE5 MR-24-DCΑνελκυστήρας προσωπικού--€21,106.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE MR-24-AC Personal Lift Push-περίπου 500 Lb. Καπάκι φορτίου
€21,240.67 /μονάδα