BALLYMORE FD-48-C-KD Ανυψωτική Πλατφόρμα Εργασίας Ανυψωτικό Χάλυβα 6 ίντσες Ύψος | AF4NAJ 9CRE2

BALLYMORE FD-48-C-KD Ανυψώσιμη πλατφόρμα εργασίας Fork Lift Steel Ύψος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4NAJ Μοντέλο: FD-48-C-KDCross Ref: 9CRE2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,243.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Forklift
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μήκος βάσης48 "
Πλάτος βάσης36 "
Κάστερ Ντία.4"
Τροχίσκοι(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΠορτοκαλί
φινίρισμαζωγραφισμένα
Μέγεθος τσέπης πιρούνι2 "Υ x 7" Δ
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς4
συνολικό ύψος66 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
ΠάτημαΣτερεό αντιολισθητικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
BALLYMORE FD-OC-SU Ανυψωτική Πλατφόρμα Εργασίας Ανυψωτικό Χάλυβα 6 ίντσες Ύψος | AF3XDY 8DZ92 FD-OC-SUΣυναρμολογημένο36 "36 "36 "36 "€1,411.17
BALLYMORE FD-40-48-SU Ανυψωτική Πλατφόρμα Εργασίας Ανυψωτικό Χάλυβα 6 ίντσες Ύψος | AF3XDZ 8DZ93 FD-40-48-SUΣυναρμολογημένο40 "48 "40 "48 "€1,723.61
BALLYMORE FD-OC-KD Ανυψωτική Πλατφόρμα Εργασίας Ανυψωτικό Χάλυβα 6 ίντσες Ύψος | AF3XHF 8E631 FD-OC-KDΧωρίς συναρμολόγηση36 "36 "36 "36 "€1,177.47
BALLYMORE FD-40-48-KD Ανυψωτική πλατφόρμα εργασίας Ανυψωτικό χάλυβα 6 ίντσες Ύψος | AF3XMK 8EFA4 FD-40-48-KDΧωρίς συναρμολόγηση40 "48 "40 "48 "€1,438.97
BALLYMORE FD-48-C-SU Ανυψωτική πλατφόρμα εργασίας Ανυψωτικό χάλυβα 6 ίντσες AF4GKC 8VXW4 FD-48-C-SUΣυναρμολογημένο48 "36 "48 "36 "€1,567.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE FD-48-C-KD Ανυψώσιμη πλατφόρμα εργασίας Fork Lift Steel Ύψος 6 ιντσών
€1,243.92 /μονάδα