BALLYMORE BMVL-30 Pushable Mobile Vertical Lift 300 lb. | AH8CVT 38GT54

BALLYMORE BMVL-30 Pushable Mobile Vertical Lift 300 lb.

Στοιχείο: AH8CVT Μοντέλο: BMVL-30Cross Ref: 38GT54
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€16,792.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιέσιμο φορητό κάθετο ανελκυστήρα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Κάστερ Ντία.5"
ΤροχίσκοιΝαι
Κλειστός Ύψος6 πόδια 6 "
κίνησηςPush-Around
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)35 πόδια.
Συνολικό μήκος56 "
συνολικό πλάτος29 "
Βάθος πλατφόρμας27.25 "
Ύψος εξέδρας30ft.
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Ύψος στοιβασίας78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 450
Ύψος πλοίου (cm)218.44
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Outrigger Footprint L: 64 "
    • Outrigger Footprint W: 74 "
    • Απόσταση από το έδαφος: 4 "
    • Μεικτό βάρος οχήματος: 956 lb.
    • Τροχός κίνησης: Όχι
    • Σκελετός: Αλουμίνιο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE BMVL-30 Pushable Mobile Vertical Lift 300 lb.
€16,792.02 /μονάδα