DAYTON 21U669 Διπλή λαβή φορτηγού χειρός 49 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBG

DAYTON 21U669 Hand Truck Dual Handle 49 x 22-1/4 x 22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KBG Μοντέλο: 21U669

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€142.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό αναρρίχησης σκαλοπατιών
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων12 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος22 "
συνολικό ύψος49 "
συνολικό πλάτος22.25 "
Powered ByΧειροκίνητο
Ρουλεμάν τροχού5 / 8 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)127.25
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
DAYTON 21U666 Χωρητικότητα φορτηγού χειρός 800 λίβρες 47 x 19 x 22 | AB6KBD 21U666Παλτό σε σκόνηΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου800 λίβρες47 "19 "Στερεό καουτσούκ2.75 "€424.33
DAYTON 21U667 Χειροκίνητο φορτηγό Χωρητικότητα 800 λίβρες 47 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBE 21U667Παλτό σε σκόνηΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου800 λίβρες47 "22.25 "Πνευματικός3.5 "€134.79
DAYTON 21U668 Διπλή λαβή φορτηγού 49 x 19 x 22 | AB6KBF 21U668Παλτό σε σκόνηΔιπλή λαβή800 λίβρες49 "19 "Στερεό καουτσούκ2.75 "€135.04
DAYTON 21U670 Λαβή βρόχου χειρός 49 x 19 x 22 | AB6KBH 21U670Παλτό σε σκόνηΣυνεχής βρόχος πλαισίου800 λίβρες49 "19 "Στερεό καουτσούκ2.75 "€251.32
DAYTON 21U671 Λαβή βρόχου χειρός 49 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBJ 21U671Παλτό σε σκόνηΣυνεχής βρόχος πλαισίου800 λίβρες49 "22.25 "Πνευματικός3.5 "€182.70
DAYTON 3W087 Truck Hand 650 Lb | AD2XJV 3W087Ανθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνηΔιπλή λαβή650 λίβρες47 "22.5 "Πνευματικός4"€128.18
DAYTON 3W088 Φορτηγό χέρι 400 λίβρες | AD2XJW 3W088Ανθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνηΣυνεχής βρόχος πλαισίου400 λίβρες51 "19 "Ημι-Πνευματικός2.75 "€138.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 21U669 Hand Truck Dual Handle 49 x 22-1/4 x 22
€142.33 /μονάδα