BALLYMORE 326P Rolling Ladder Steel Ύψος 28-1/2 ίντσας | AF3WWZ 8DV88

BALLYMORE Χάλυβας κυλιόμενης σκάλας 326P Ύψος 28-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3WWZ Μοντέλο: 326PCross Ref: 8DV88

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€404.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης25 "
Πλάτος βάσης30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΟχι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος28.5 "
συνολικό πλάτος30 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας28.5 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΒάθος βάσηςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος βάσηςΤιμή
BALLYMORE 218PSU Rolling Ladder Steel 19 Inch Heψος | AF4JTW 8YDX8 218 PSU19 "Συναρμολογημένο19 "20 "19 "16 "16 "20 "€186.61
BALLYMORE 218P Σκάλα από χάλυβα ύψους 19 ίντσας | AF4WBD 9MC43 218P19 "Χωρίς συναρμολόγηση19 "20 "19 "16 "16 "20 "€228.56
BALLYMORE H426R Κυλιόμενη σκάλα 4 σκαλοπατιών, Λειαντικό Πέλμα, Συνολικό Ύψος 68 ιντσών, 450 λίβρες. Ικανότητα φόρτωσης | CH6PNL 9WYT3 H426R68 "-31 "30 "38 "24 "24 "-€685.39
BALLYMORE Nav-10RF All Direction Ladder, 100 Inch Platform Height, 14 Inch Platform Dp, 16 Inch Width | CN9BHK 43Y036 Nav-10RF--------€2,698.16
BALLYMORE Nav-10RS All Direction Ladder, Ύψος πλατφόρμας 100 ιντσών, Dp πλατφόρμας 14 ιντσών, πλάτος 16 ιντσών | CN9BHL 43Y032 Nav-10RS--------€2,011.00
BALLYMORE Nav -7RS All Direction Ladder, 70 Inch Platform Height, 14 Inch Platform Dp, 16 Inch Width | CN9BHM 43Y029 Nav -7RS--------€1,809.47
BALLYMORE Nav- 8RS All Direction Ladder, 80 Inch Platform Height, 14 Inch Platform Dp, 16 Inch Width | CN9BHN 43Y030 Nav- 8RS--------€2,037.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE Χάλυβας κυλιόμενης σκάλας 326P Ύψος 28-1/2 ίντσας
€404.58 /μονάδα