ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V1656-O Φίλτρο λιπαντικού Κάλτσα / πλήρης ροή με Dl / vac-cel | AE2VYQ 4ZPL6

BALDWIN FILTERS V1656-O Κάλτσα φίλτρου λιπαντικού/πλήρως ροής με Dl/vac-cel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2VYQ Μοντέλο: V1656-OCross Ref: 4ZPL6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€43.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο φίλτρου λιπαντικού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος16 "
Μέσα Dia.1-1 / 16 "
Μήκος16 "
Εκτός Dia.4.5 "
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)42.67
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Vac-Cel, Full-Flow, Dual-Stage

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V1542C Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Κάλτσα / κενό-cel | AC3FWB 2TCN4 V1542C15.5 "-Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού15.5 "3.75 "3.75 "€62.20
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN VT842-O Φίλτρο λαδιού, Vac-Cel, Πλήρης ροή, Μήκος 7-3 / 4 "| AE2TCF 4ZGL2 VT842-Ο7.75 "1-1 / 16 "Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού7.75 "3.125 "3.12 "€33.82
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V738-O Φίλτρο λιπαντικού Κάλτσα / πλήρης ροής με διπλό στάδιο / κενό-cel | AE2TMK 4ZHK7 V738-Ο7.187 "19/32" and 1-1/16"Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού7.187 "3.625 "3.62 "€28.17
BALDWIN FILTERS CU406 Φίλτρο λαδιού Κάλτσα / παράκαμψη | AE2TUH 4ZJA6 CU4065.5 "9/16" and 1-13/16"Φίλτρο λιπαντικού5.5 "4.125 "4.12 "€42.55
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN V852-O Φίλτρο λαδιού Κάλτσα / by-pass / vac-cel | AE2TZT 4ZJW6 V852-Ο8"1-1 / 16 "Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού8"4.125 "4.12 "€50.74
BALDWIN FILTERS DF408 Φίλτρο λαδιού Κάλτσα / παράκαμψη | AE2WMQ 4ZRV9 DF40810 "7/8" and 1-9/16"Φίλτρο λιπαντικού10 "5.75 "5.75 "€80.16
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN C133-W Φίλτρο λαδιού Κάλτσα / πλήρης ροή | AE2WUR 4ZTE4 C133-Δ31 "1-1 / 16 "Φίλτρο λιπαντικού31 "4.375 "4.38 "€79.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS V1656-O Κάλτσα φίλτρου λιπαντικού/πλήρως ροής με Dl/vac-cel
€43.16 /μονάδα