ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PT9430-MPG Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου 7 H In | AA6PWP 14M083

BALDWIN FILTERS Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου PT9430-MPG 7 H In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PWP Μοντέλο: PT9430-MPGΣταυρός: 14M083

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€143.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος7"
Μέσα Dia.3.375 "
Μήκος7"
Εκτός Dia.5.125 "
Πλάτος5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.94
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)42.42
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
Φίλτρα BALDWIN PT9432-MPG Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου 12 15/16 | AA6PWQ 14M084 PT9432-MPGΠεριστροφή12 15 / 16 "2.125 "υδραυλικό φίλτρο12 15 / 16 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "€420.00
Φίλτρα BALDWIN PT90-10 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AC2KZJ 2KYB1 PT90-10Περιστροφή9"3.375 "υδραυλικό φίλτρο9"5.125 "5.125 "€23.86
BALDWIN FILTERS PT707-HD Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου | AC2LKX 2KZJ4 PT707-HDΠεριστροφή9 9 / 32 "1.593υδραυλικό φίλτρο9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€31.57
BALDWIN FILTERS PT91 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AC2LNM 2KZU3 PT91Περιστροφή7"3.375 "υδραυλικό φίλτρο7"5.125 "5.125 "€50.22
BALDWIN FILTERS PT510 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AC2LQE 2KZZ1 PT510Περιστροφή8 15 / 16 "1-23 / 32 "υδραυλικό φίλτρο8 15 / 16 "4.5 "4.5 "€29.43
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PT8363 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου 8 31/32 Μήκος ίντσας | AC2WZH 2NTZ2 PT8363Περιστροφή9.156 "1-9 / 16 "υδραυλικό φίλτρο9.156 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€80.57
BALDWIN FILTERS PT207HD10 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου 6 31/32 Μήκος ίντσας | AC2WZV 2NUA1 PT207HD10Περιστροφή6 31 / 32 "1.875 "Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου6 31 / 32 "4.5 "4.5 "€25.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου PT9430-MPG 7 H In
€143.83 /μονάδα