Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1380 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AE7CMJ 5WXX2

BALDWIN FILTERS BF1380 Φίλτρο καυσίμου Spin-on/διαχωριστής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CMJ Μοντέλο: BF1380Cross Ref: 5WXX2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο διαχωριστή καυσίμου / νερού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος4.593
Μήκος4.593
Εκτός Dia.3.031 "
Πλάτος3.031 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1287-O Διαχωριστής καυσίμου / νερού Περιστρέψτε στις 9 29/32 ώρες σε | AA6PVY 14M068 BF1287-ΟΠεριστροφή9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "€197.48
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1288-O Διαχωριστής καυσίμου / νερού Περιστρέψτε στις 9 29/32 ώρες σε | AA6PVZ 14M069 BF1288-ΟΠεριστροφή9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "€118.62
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9828-D Στοιχείο φίλτρου καυσίμου 5 9/32 H In | AA6RLQ 14R250 BF9828-ΔΠεριστροφή5 9 / 32 "1 / 2 "5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€46.03
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1346-O Διαχωριστής καυσίμου / νερού Spin-on | AB6RYC 22D114 BF1346-ΟΠεριστροφή6 3 / 5 "-6 5 / 16 "4.25 "4 2 / 5 "€77.49
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PF9804 Στοιχείο διαχωριστή καυσίμου / νερού | AB6RYU 22D129 PF9804Περιστροφή9"1.031 "7.5935-27 / 32 "6 2 / 7 "€127.72
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF5801 Φίλτρο καυσίμου Spin-on / primer | AC2KYN 2KXZ2 BF5801Περιστροφή8.031 "-8.031 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.25
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF909 Στοιχείο φίλτρου καυσίμου / κουτί - στυλ Συμπεριλαμβανομένου εξαερισμού | AC2LAH 2KYD6 BF909Περιστροφή3 11 / 32 "-4 15 / 16 "-3 11 / 16 "€39.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1380 Φίλτρο καυσίμου Spin-on/διαχωριστής
€36.71 /μονάδα