Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7119 Φίλτρο λαδιού Spin-on / full-flow | AD7HZH 4ENT7

BALDWIN FILTERS B7119 Φίλτρο λαδιού Spin-on/full-flow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HZH Μοντέλο: B7119Cross Ref: 4ENT7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο λιπαντικού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος3.156 "
Μήκος3.156 "
Εκτός Dia.3.25 "
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πλήρης ροή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.25
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7467 Φίλτρο λαδιού Περιστροφή 5 3/8 H σε | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.08
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B76 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€26.54
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7600 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€16.65
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B96 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€47.22
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7039 Φίλτρο λαδιού Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€34.02
BALDWIN FILTERS B7577 Φίλτρο λαδιού, 9-15/16 In, Spin-On σχέδιο, 15 Micron Αξιολόγηση | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€51.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS B7119 Φίλτρο λαδιού Spin-on/full-flow
€33.47 /μονάδα