BALDOR MOTOR VP3588D Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 3000 RPM, 2 hp, 1.5kW, TEFC, D90D Πλαίσιο | AJ6ZGA

BALDOR MOTOR VP3588D Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 3000 RPM, 2 hp, 1.5kW, TEFC, D90D Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZGA Μοντέλο: VP3588D

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,825.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Ρεύμα οπλισμού10
Τάση οπλισμού180
ΒάσηRG
Βούρτσες2 / BP5000T15
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζαD90D
ΜόνωσηF
Εκτίμηση IP54
KW / HP1.5 / 2 ΤΕ
ΒάσηB35
Πλαίσιο NEMA / IECD90D
Παραγωγή1.5 / 2 ΤΕ
ΑναθεώρησηW
RPM3000TE
Χαρακτηριστικά3536P
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1049L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΡεύμα οπλισμούΒούρτσεςΠλαίσιο NEMA / IECΠαραγωγήΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR VP3311D Κινητήρας DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 0.25 hp, 0.18kW, TENV, D71D Πλαίσιο | AJ6ZFC VP3311DB351.252 / BP5011CV01D71D.18 / .25 ΤΕK1750 ΤΕ3320P€1,184.65
BALDOR MOTOR VP3316D Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 0.33 hp, 0.25kw, TENV, D71D Πλαίσιο | AJ6ZFD VP3316DB351.62 / BP5011CV01D71D.25 / .33 ΤΕJ1750 ΤΕ3327P€2,189.48
BALDOR MOTOR VP3326D Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 0.5 hp, 0.37kW, TENV, D71D Πλαίσιο | AJ6ZFE VP3326D---D71D--1750 RPM-€2,450.17
BALDOR MOTOR VP3428D Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 3000 RPM, 0.5 hp, 0.37kW, TEFC, D71D Πλαίσιο | AJ6ZFK VP3428DB352.52 / BP5000AW14D71D.37 / .50 ΤΕY3000 ΤΕ3416P€2,540.03
BALDOR MOTOR VP3436D Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 0.75 hp, 0.57kW, TEFC, D80D Πλαίσιο | AJ6ZFM VP3436DB353.72 / BP5000AW14D80D.57 / .75 ΤΕF1750 ΤΕ3428P€2,975.11
BALDOR MOTOR VP3439D Κινητήρας DC γενικής χρήσης, 180V, 3000 RPM, 0.75 hp, 0.57kW, TEFC, D80D Πλαίσιο | AJ6ZFP VP3439DB353.62 / BP5000AW14D80D.56 / .75 ΤΕF3000 ΤΕ3420P€1,502.32
BALDOR MOTOR VP3455D Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 1750 RPM, 1 hp, 0.75kW, TEFC, D80D Πλαίσιο | AJ6ZFR VP3455DB3552 / BP5000AW14D80D.75 / 1 ΤΕE1750 ΤΕ3435P€3,619.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VP3588D Μοτέρ DC γενικής χρήσης, 180V, 3000 RPM, 2 hp, 1.5kW, TEFC, D90D Frame
€3,825.30 /μονάδα