BALDOR MOTOR VL3609T Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 184TC Πλαίσιο | AJ6ZBT

BALDOR MOTOR VL3609T Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 184TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZBT Μοντέλο: VL3609T

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,565.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές28/14
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή23 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184TC
Ροπή πλήρους φορτίου9 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο6.35 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση1
Συντελεστής ισχύος85
ΑναθεώρησηQ
RPM1725
Χαρακτηριστικά3634LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 29 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 18 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 105 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR KL3400 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FΤ. 1757T172561 βαθμοί Κελσίου€1,102.65
BALDOR MOTOR KL3401 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FΤ. 1752S114062 βαθμοί Γ€1,543.04
BALDOR MOTOR KL3403 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FΤ. 2557Y172570 βαθμοί Κελσίου€1,134.36
BALDOR MOTOR KL3405 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-. 3368U3450-€1,046.30
BALDOR MOTOR VL3501 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FΤ. 3360Y172583 βαθμοί Κελσίου€722.95
BALDOR MOTOR VL3503 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FΤ.572N345084 βαθμοί Γ€669.26
BALDOR MOTOR VL3504 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FΤ.566AH172577 βαθμοί Γ€774.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VL3609T Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 184TC Frame
€2,565.19 /μονάδα