BALDOR MOTOR VL3507 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAV

BALDOR MOTOR VL3507 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZAV Μοντέλο: VL3507

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,011.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές8.4/4.2
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή5.7 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου2.25 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος6 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.8 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 75
Φάση1
Συντελεστής ισχύος78
ΑναθεώρησηV
RPM1725
Θερμ. Αύξηση89 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3428LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 6.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 24.7 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR KL3400 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FΤ. 1757T172561 βαθμοί Κελσίου€600.96
BALDOR MOTOR KL3401 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FΤ. 1752S114062 βαθμοί Γ€840.96
BALDOR MOTOR KL3403 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FΤ. 2557Y172570 βαθμοί Κελσίου€760.31
BALDOR MOTOR KL3405 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-. 3368U3450-€612.24
BALDOR MOTOR VL3501 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FΤ. 3360Y172583 βαθμοί Κελσίου€770.63
BALDOR MOTOR VL3503 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FΤ.572N345084 βαθμοί Γ€748.39
BALDOR MOTOR VL3504 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FΤ.566AH172577 βαθμοί Γ€871.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VL3507 Μονοφασικός κινητήρας, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο
€1,011.65 /μονάδα