BALDOR MOTOR VHECP4115T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326HP Frame | AJ6YYT

BALDOR MOTOR VHECP4115T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326HP Frame

Είδος: AJ6YYT Μοντέλο: VHECP4115T

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη αντλία κινητήρα
Ενισχυτές114/57
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή446 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα326 hp
Ροπή πλήρους φορτίου149 LB-FΤ
HP50
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 8
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο20.3 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή50
Φάση3
Συντελεστής ισχύος87
ΑναθεώρησηT
RPM1775
Θερμ. Αύξηση77 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά1266M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 310.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 229 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1260E
    • Ροπή Pull-Up: 210 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 392 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR VHECP2333T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254HP Frame | AJ6YXX VHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FΤ0415-383€7,387.55
BALDOR MOTOR VHECP2334T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256HP Frame | AJ6YXY VHECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FΤ0420-384€13,527.97
BALDOR MOTOR VHECP2394T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254HP Frame | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FΤ0215-388€13,464.57
BALDOR MOTOR VHECP3660T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182HP Frame | AJ6YYA VHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FΤ023-389€3,960.98
BALDOR MOTOR VHECP3661T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182HP Frame | AJ6YYB VHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2/4.133.1 LB-FΤ043-377€6,217.95
BALDOR MOTOR VHECP3663T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184HP Frame | AJ6YYC VHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FΤ025-390€4,809.76
BALDOR MOTOR VHECP3665T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184HP Frame | AJ6YYD VHECP3665T3.15 Amps14-13.2/6.648.3 LB-FΤ045-379€7,808.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VHECP4115T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326HP Frame