BALDOR MOTOR VHECP2334T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256HP Frame | AJ6YXY

BALDOR MOTOR VHECP2334T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256HP Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YXY Μοντέλο: VHECP2334T

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,527.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη αντλία κινητήρα
Ενισχυτές48/24
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή213 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα256 hp
Ροπή πλήρους φορτίου59 LB-FΤ
HP20
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 12
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο9.41 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή20
Φάση3
Συντελεστής ισχύος84
RPM1765
Θερμ. Αύξηση74 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά0952M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 151.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 121 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1260E
    • Ροπή Pull-Up: 85.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 175 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR VHECP2333T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254HP Frame | AJ6YXX VHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FΤ0415-383€7,387.55
BALDOR MOTOR VHECP2394T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254HP Frame | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FΤ0215-388€13,464.57
BALDOR MOTOR VHECP3660T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182HP Frame | AJ6YYA VHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FΤ023-389€3,960.98
BALDOR MOTOR VHECP3661T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182HP Frame | AJ6YYB VHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2/4.133.1 LB-FΤ043-377€6,217.95
BALDOR MOTOR VHECP3663T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184HP Frame | AJ6YYC VHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FΤ025-390€4,809.76
BALDOR MOTOR VHECP3665T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184HP Frame | AJ6YYD VHECP3665T3.15 Amps14-13.2/6.648.3 LB-FΤ045-379€7,808.53
BALDOR MOTOR VHECP3769T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213HP Frame | AJ6YYE VHECP3769T2.8 Amps17.2/8.648 LB-FΤ027.5-390€10,119.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VHECP2334T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256HP Frame
€13,527.97 /μονάδα