BALDOR MOTOR VEWDM3611T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6YXD

BALDOR MOTOR VEWDM3611T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YXD Μοντέλο: VEWDM3611T

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,351.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές9-8.4/4.2
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή33.6 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα182TC
Ροπή πλήρους φορτίου8.88 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.33 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
ΑναθεώρησηA
RPM1760
Θερμ. Αύξηση48 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3631M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VWDM3611T
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 22.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1669L
    • Ροπή Pull-Up: 19.3 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 32 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΕκτίμηση IPΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR VEFWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,651.05
BALDOR MOTOR VEFWDM3546T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FΤ1---1 Amps€1,663.34
BALDOR MOTOR VEFWDM3554T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FΤ1.5---1.37 Amps€1,784.16
BALDOR MOTOR VEWDM3538 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YWU VEWDM353884-------€1,348.98
BALDOR MOTOR VEWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YWV VEWDM354284-------€1,484.91
BALDOR MOTOR VEWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€1,842.03
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEWDM3546T White Washdown, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1---0.89 Amps€1,856.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEWDM3611T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame
€2,351.51 /μονάδα