Μοτέρ BALDOR MOTOR VESWDM3546 Paint Free Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YVX

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Κινητήρας χωρίς βαφή Washdown, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YVX Μοντέλο: VESWDM3546

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,950.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές3-2.9/1.45
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή14.3 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου3.02 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.89 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
ΑναθεώρησηK
RPM1745
Θερμ. Αύξηση101 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3524M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VSWDM3546
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 10.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1669L
    • Ροπή Pull-Up: 8.76 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 13.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΠερίφραξηκορνίζαΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR VESWDM3554 Paint Free Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FΤ175592 βαθμοί Γ3533MΔΕΔ56C€1,853.07
Μοτέρ BALDOR MOTOR VESWDM3554T Paint Free Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Frame | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FΤ175592 βαθμοί Γ3533MΔΕΔ145TC€1,853.07
Μοτέρ BALDOR MOTOR VESWDM3558T χωρίς βαφή Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6YWA VESWDM3558TA5.9-5.6/2.826.5 LB-FΤ175555 βαθμοί Γ3536MTEFC145TC€2,115.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Κινητήρας χωρίς βαφή Washdown, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame
€1,950.66 /μονάδα