Μοτέρ BALDOR MOTOR VESWDM3558T χωρίς βαφή Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6YWA

BALDOR MOTOR VESWDM3558T Μοτέρ χωρίς βαφή Washdown, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YWA Μοντέλο: VESWDM3558T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,115.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές5.9-5.6/2.8
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή26.5 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου5.91 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.59 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
ΑναθεώρησηA
RPM1755
Θερμ. Αύξηση55 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3536M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VSWDM3558T
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 18.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1669L
    • Ροπή Pull-Up: 13.6 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 25.9 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΠερίφραξηκορνίζαΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR VESWDM3546 Paint Free Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YVX VESWDM3546K3-2.9/1.4514.3 LB-FΤ1745101 βαθμοί Κελσίου3524MΔΕΔ56C€1,950.66
Μοτέρ BALDOR MOTOR VESWDM3554 Paint Free Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FΤ175592 βαθμοί Γ3533MΔΕΔ56C€1,853.07
Μοτέρ BALDOR MOTOR VESWDM3554T Paint Free Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Frame | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FΤ175592 βαθμοί Γ3533MΔΕΔ145TC€1,853.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3558T Μοτέρ χωρίς βαφή Washdown, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame
€2,115.51 /μονάδα