BALDOR MOTOR VEM3212T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182TC Πλαίσιο | AJ6YNG

BALDOR MOTOR VEM3212T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YNG Μοντέλο: VEM3212T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,346.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές13.0 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή36.4 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα182TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 6.0
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3544M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή5.000 hp
Συνολικό μήκος16.54 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα3,450 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3212T
    • Κάλυμμα στάγδην: Κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: M
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 23.2 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 64.8 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 49 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 59 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤιμή
BALDOR MOTOR KEM30003 Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVD ΚΕΜ300030.250 hp1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V3.28 LB-FΤ11.35 "621.351,725 rpm1,800 rpm€707.05
BALDOR MOTOR KEM30006 Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVE ΚΕΜ300060.330 hp1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FΤ11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm€740.10
BALDOR MOTOR VEM2513T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6YMB VEM2513T15.000 hp38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm€4,184.74
BALDOR MOTOR VEM2514T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6YMC VEM2514T20.000 hp51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm€4,238.57
BALDOR MOTOR VEM2515T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο | AJ6YMD VEM2515T20.000 hp48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-23.15 "851.151,765 rpm1,800 rpm€4,542.53
BALDOR MOTOR VEM2516T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6YME VEM2516T25.000 hp62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22 "891.153,515 rpm3,600 rpm€4,988.10
BALDOR MOTOR VEM2531T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284TC Πλαίσιο | AJ6YMF VEM2531T25.000 hp64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm€5,827.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3212T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182TC Frame
€1,346.15 /μονάδα