BALDOR MOTOR VEM2515T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο | AJ6YMD

BALDOR MOTOR VEM2515T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YMD Μοντέλο: VEM2515T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,542.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα256TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 24.0
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3948M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή20.000 hp
Συνολικό μήκος23.15 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,765 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 107.1
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM2515T
    • Κάλυμμα στάγδην: Κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 93.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: G
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 10 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤιμή
BALDOR MOTOR KEM30003 Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVD ΚΕΜ300030.250 hp1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V3.28 LB-FΤ11.35 "621.351,725 rpm1,800 rpm€707.05
BALDOR MOTOR KEM30006 Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6WVE ΚΕΜ300060.330 hp1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FΤ11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm€740.10
BALDOR MOTOR VEM2513T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6YMB VEM2513T15.000 hp38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm€4,184.74
BALDOR MOTOR VEM2514T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6YMC VEM2514T20.000 hp51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm€4,238.57
BALDOR MOTOR VEM2516T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6YME VEM2516T25.000 hp62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22 "891.153,515 rpm3,600 rpm€4,988.10
BALDOR MOTOR VEM2531T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284TC Πλαίσιο | AJ6YMF VEM2531T25.000 hp64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm€5,827.31
BALDOR MOTOR VEM2534T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 284TSC Πλαίσιο | AJ6YMG VEM2534T30.000 hp76.0 A @ 208 V 70.0 A @ 230 V 35.0 A @ 460 V175 LB-FΤ25.1 "871.153,530 rpm3,600 rpm€6,197.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEM2515T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256TC Frame
€4,542.53 /μονάδα