BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας VEJMM3554T-5 Close Coupled, 575V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YKV Μοντέλο: VEJMM3554T-5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,509.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 1.8
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα145JM
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίο1.8 ένα
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3526M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή1.500 hp
Συνολικό μήκος15.43 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,760 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση575 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 3 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Πατημένο & κλειδί
    • Διάμετρος άξονα: 0.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςβάση ΤύποςΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Close Coupled Pump, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXN EJMM2333T-5-Η 14.6ΆκαμπτοςF0944M-415.000 hp€4,694.50
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 Close Coupled Pump, 575V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXU EJMM2394T-5-Η 13.5ΆκαμπτοςF0750M-215.000 hp€5,026.80
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 Close Coupled Pump, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, ODP, 254JM Frame | AJ6RXZ EJMM2513T-5-Η 14.2ΆκαμπτοςF3948M-415.000 hp€3,905.32
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Close Coupled, 575V, 3600 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 284JM Πλαίσιο | AJ6RYH EJMM2534T-530 hp--F-Βάση ποδιών / C-Face--€5,745.18
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 Close Coupled Pump, 575V, 3600 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Frame | AJ6RZA EJMM3158T-5-Η 3.0ΆκαμπτοςB3528M-23.000 hp€1,365.03
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 Close Coupled, 575V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 182JM Πλαίσιο | AJ6RZD EJMM3211T-5-Η 3.3ΆκαμπτοςF3630M-43.000 hp€1,731.30
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 Close Coupled, 575V, 3600 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 182JM Πλαίσιο | AJ6RZG EJMM3212T-5-Η 4.8ΆκαμπτοςF3622M-25.000 hp€1,632.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας VEJMM3554T-5 Close Coupled, 575V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145JM Frame
€1,509.45 /μονάδα