Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Close Coupled Pump, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXN

BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RXN Μοντέλο: EJMM2333T-5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,694.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 14.6
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα254JM
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 14.6
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα0944M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή15.000 hp
Συνολικό μήκος25.3 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,765 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση575 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - JMM2333T -5
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 92.40%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: H
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 3 @ 12 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Πατημένο & κλειδί
    • Διάμετρος άξονα: 1.750 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςβάση ΤύποςΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 Close Coupled Pump, 575V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXU EJMM2394T-5-Η 13.5ΆκαμπτοςF0750M-215.000 hp€5,026.80
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 Close Coupled Pump, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, ODP, 254JM Frame | AJ6RXZ EJMM2513T-5-Η 14.2ΆκαμπτοςF3948M-415.000 hp€3,905.32
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Close Coupled, 575V, 3600 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 284JM Πλαίσιο | AJ6RYH EJMM2534T-530 hp--F-Βάση ποδιών / C-Face--€5,745.18
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 Close Coupled Pump, 575V, 3600 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Frame | AJ6RZA EJMM3158T-5-Η 3.0ΆκαμπτοςB3528M-23.000 hp€1,365.03
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 Close Coupled, 575V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 182JM Πλαίσιο | AJ6RZD EJMM3211T-5-Η 3.3ΆκαμπτοςF3630M-43.000 hp€1,731.30
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 Close Coupled, 575V, 3600 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 182JM Πλαίσιο | AJ6RZG EJMM3212T-5-Η 4.8ΆκαμπτοςF3622M-25.000 hp€1,632.18
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM3218T-5 Close Coupled, 575V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184JM Πλαίσιο | AJ6RZK EJMM3218T-5-Η 5.3ΆκαμπτοςF3640M-45.000 hp€1,858.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame
€4,694.50 /μονάδα