BALDOR MOTOR SUM70306 Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TENV, 180TY Πλαίσιο | AJ6YAF

BALDOR MOTOR SUM70306 Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TENV, 180TY Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YAF Μοντέλο: SUM70306

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,206.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία
Ενισχυτές10.4 A @ 230 V 5.2 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντων15 MIN
κορνίζα180TY
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήραM
Αριθμός Πολωνών6
Παραγωγή3.000 hp
Συνολικό μήκος28.71 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.75
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: H
    • Ανυψωτικές ωτίδες: Κάθετες ανυψωτικές ωτίδες
    • Οικογένεια προϊόντων: Άλλο
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Κωδικός προσώπου τροχαλίας: P-Base
    • Διάμετρος άξονα: 1.250 in
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςβάση ΤύποςΑξιολόγηση καθηκόντωνκορνίζαΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR SUM20754 Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TENV, 210TY Πλαίσιο | AJ6XZU SUM20754230 V 460 Β20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY47.500 hp33.82 "€7,040.64
BALDOR MOTOR SUM21004 Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TENV, 210TY Πλαίσιο | AJ6XZW SUM21004230 V 460 Β26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€8,211.84
BALDOR MOTOR SUM21004-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TENV, 210TY Πλαίσιο | AJ6XZX SUM21004-4230 V 460 Β26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€8,211.84
BALDOR MOTOR SUM21504 Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TENV, 210TY Πλαίσιο | AJ6XZY SUM21504230 V 460 Β40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€10,649.28
BALDOR MOTOR SUM21504-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TENV, 210TY Πλαίσιο | AJ6XZZ SUM21504-4230 V 460 Β40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€10,649.28
BALDOR MOTOR SUM70104SM Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 180TY Πλαίσιο | AJ6YAA SUM70104SM230 V 460 Β3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY41.000 hp28 "€6,640.32
BALDOR MOTOR SUM70154SM Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 180TY Πλαίσιο | AJ6YAB SUM70154SM230 V 460 Β4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY41.500 hp28 "€6,832.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR SUM70306 Υποβρύχιος κινητήρας, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TENV, 180TY Frame
€7,206.72 /μονάδα