BALDOR MOTOR Υποβρύχιοι κινητήρες, Τριφασικοί, TENV


Φίλτρα
Υλικό πλαισίων: Σίδερο , Κατηγορία μόνωσης: F , Τύπος κινητήρα: M , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςβάση ΤύποςΑξιολόγηση καθηκόντωνκορνίζαΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SUM70204SM-8
200 V 400 Β6.7 A @ 200 V 3.3 A @ 400 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY42.000 hp28 "€6,983.04
A
SUM70504-8
200 V 400 Β16.1 A @ 200 V 8.1 A @ 400 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY45.000 hp26.66 "€7,425.60
A
SUM71006-4
230 V 460 Β28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY610.000 hp33.82 "€13,737.60
A
SUM71504
230 V 460 Β40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€13,104.00
A
SUM72004-4
230 V 460 Β52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY420.000 hp33.82 "€15,517.44
A
SUM72006-4
230 V 460 Β54.8 A @ 230 V 27.4 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN250TY620.000 hp37.34 "€20,469.12
A
SUM72504SM-4
230 V 460 Β64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN250TY425.000 hp37.06 "€19,154.88
A
SUM72506-4
230 V 460 Β70.4 A @ 230 V 35.2 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN250TY625.000 hp37.34 "€26,559.36
A
SUM20754
230 V 460 Β20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY47.500 hp33.82 "€7,040.64
A
SUM21004
230 V 460 Β26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€8,211.84
A
SUM21504
230 V 460 Β40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€10,649.28
A
SUM70154SM
230 V 460 Β4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY41.500 hp28 "€6,832.32
A
SUM70504-4
230 V 460 Β14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY45.000 hp26.66 "€7,425.60
A
SUM70756-4
230 V 460 Β22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY67.500 hp33.82 "€10,922.88
A
SUM71004
230 V 460 Β26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€9,961.92
A
SUM71006
230 V 460 Β28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY610.000 hp33.82 "€13,737.60
A
SUM70104SM
230 V 460 Β3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY41.000 hp28 "€6,640.32
A
SUM70306
230 V 460 Β10.4 A @ 230 V 5.2 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY63.000 hp28.71 "€7,206.72
A
SUM21504-4
230 V 460 Β40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€10,649.28
A
SUM70506
230 V 460 Β16.0 A @ 230 V 8.0 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY65.000 hp26.66 "€10,205.76
A
SUM70504
230 V 460 Β14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY45.000 hp26.66 "€7,425.60
A
SUM70304SM
230 V 460 Β8.8 A @ 230 V 4.4 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY43.000 hp28 "€7,072.32
A
SUM70204SM
230 V 460 Β5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY42.000 hp28 "€6,983.04
A
SUM21004-4
230 V 460 Β26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€8,211.84
A
SUM72504-4
230 V 460 Β64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN250TY425.000 hp37.34 "€19,154.88
A
SUM72004SM-4
230 V 460 Β52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY420.000 hp32.41 "€14,631.36
A
SUM71504-4
230 V 460 Β40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VΆκαμπτος15 MIN210TY415.000 hp31.69 "€13,104.00
A
SUM71004-4
230 V 460 Β26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€9,961.92
A
SUM70756
230 V 460 Β22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN210TY67.500 hp33.82 "€10,922.88
A
SUM70754-4
230 V 460 Β20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 ΛΕΠΤΑ ΑΕΡΑ180TY47.500 hp25.66 "€9,602.88
A
SUM70754
230 V 460 Β20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN180TY47.500 hp26.66 "€9,602.88
A
SUM71506-4
230 V 460 Β40.6 A @ 230 V 20.3 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση15 MIN250TY615.000 hp37.34 "€18,562.56
A
SUM710006-4
460 VΗ 122.0Άκαμπτος15 MIN360TY6100.000 hp47.1 "€71,434.56
A
SUM710004-4
460 VΗ 116.0Άκαμπτος15 MIN360TY4100.000 hp47.1 "€57,792.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;