BALDOR MOTOR MM11044-APN Κινητήρας μονής ταχύτητας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 4kW, 112 Frame | AJ6XMT

BALDOR MOTOR MM11044-APN Κινητήρας μονής ταχύτητας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 4kW, 112 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XMT Μοντέλο: MM11044-APN

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€714.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Amps @ βολτ15.30 A @ 230 V 7.40 A @ 460 V 8.80 A @ 400 V
κορνίζα112
Συχνότητα50.00 Hz 60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 7.4
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IPIP55
Ταχύτητα1445 σ.α.λ. 1745 σ.α.λ.
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.7302
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος @ Συχνότητα: 4.00 KW @ 50 HZ 4.00 KW @ 60 HZ
    • Σύγχρονη ταχύτητα @ Συχνότητα: 1800 RPM @ 60 HZ
    • Τάση @ Συχνότητα: 230 V @ 50 HZ 400 V @ 50 HZ 460 V @ 60 HZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοAmps @ βολτκορνίζαΠλήρες φορτίοΤαχύτηταΤιμή
BALDOR MOTOR MM13552-APN Κινητήρας μονής ταχύτητας, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5.5kW, 132 Frame | AJ6XMY ΜΜ13552-ΑΠΝ11.00 A @ 400 V 6.10 A @ 690 V 9.00 A @ 460 V1326.1 ένα2915 σ.α.λ. 3515 σ.α.λ.€891.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR MM11044-APN Κινητήρας μονής ταχύτητας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 4kW, 112 Frame
€714.68 /μονάδα