Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μοτέρ BALDOR MOTOR MM06182-AP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, 0.18kW, 3 Phase, TEFC, D63 Frame | AJ6XKK

BALDOR MOTOR MM06182-AP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, 0.18kW, 3 Phase, TEFC, D63 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XKK Μοντέλο: MM06182-AP

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€550.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές1.0 A @ 230 V 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V
Αξιολόγηση καθηκόντωνS1
κορνίζα63
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Συχνότητα50.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 0.6
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IPIP55
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή0.180 kW
Φάση3
Συντελεστής ισχύος0.62
Αδράνεια ρότορα0.00013lb-ft2
Ταχύτητα2,830 σ.α.λ. 2,820 σ.α.λ.
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Σύγχρονη ταχύτητα3,000 rpm
Τάση415 V 400 V 230 V.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8691
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 7.50%
    • Απόδοση @ 50% φορτίο: 66.10%
    • Απόδοση @ 75% φορτίο: 7.20%
    • Οικογένεια προϊόντων: Απόδοση διαδικασίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςAmps @ βολτΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec Κινητήρας, 400/380/230v, 3000 Rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 σ.α.λ. 2883 σ.α.λ.--112-
RFQ
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMM13036-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 σ.α.λ. 977 σ.α.λ.--132€1,201.32
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 Phase, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 σ.α.λ. 1,435 σ.α.λ.1,500 rpm400 V 380 V 230 V.90€796.85
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 σ.α.λ. 973 σ.α.λ.1,000 rpm400 V 380 V 230 V.132€1,335.08
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 σ.α.λ. 973 σ.α.λ.1,000 rpm400 V 380 V 230 V.132€1,194.87
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 σ.α.λ. 977 σ.α.λ.--132€1,442.23
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 Phase, TEFC, 132 Frame | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 σ.α.λ. 970 σ.α.λ.1,000 rpm400 V 380 V 230 V.132€1,570.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR MM06182-AP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, 0.18kW, 3 Phase, TEFC, D63 Frame
€550.29 /μονάδα