BALDOR MOTOR L3609T-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο | AJ6XBD

BALDOR MOTOR L3609T-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hp, TEFC, 184T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XBD Μοντέλο: L3609T-50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,813.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Ενισχυτές25/12.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή19.8 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184T
Ροπή πλήρους φορτίου11.3 LB-FΤ
HP3
Hz50
ΜόνωσηF
Μόλυβδος4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.47 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση1
Συντελεστής ισχύος98
ΑναθεώρησηAJ
RPM1425
Χαρακτηριστικά3646LC
Τάση110/220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 22.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1372L
    • Ροπή Pull-Up: 14.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 80.2 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR L3409-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, TEFC, 48 Frame | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FΤ2.1 Amps04.5-1€1,484.93
BALDOR MOTOR L3501-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FΤ2.77 Amps04. 33-1€1,305.25
BALDOR MOTOR L3503-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 π.Χ.€1,277.05
BALDOR MOTOR L3504-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FΤ2.1 Amps04.5-1€1,484.93
BALDOR MOTOR L3506-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FΤ4.34 Amps02. 75-1€1,425.02
BALDOR MOTOR L3507-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FΤ3.2 Amps04. 75-1€1,763.22
BALDOR MOTOR L3509-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€1,655.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR L3609T-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hp, TEFC, 184T Frame
€3,813.56 /μονάδα