BALDOR MOTOR KBL3406 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6WUW

BALDOR MOTOR KBL3406 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WUW Μοντέλο: KBL3406

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,645.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές6/3
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή2.95 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1 LB-FΤ
HP. 33
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.6 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 33
Φάση1
Συντελεστής ισχύος60
ΑναθεώρησηAH
RPM1725
Θερμ. Αύξηση83 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3414L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 3.6 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 2.55 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 13 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάξηΤιμή
BALDOR MOTOR KBL3409 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6WUX KBL3409.57.4/3.74.13 LB-FΤ66AH77 βαθμοί Γ3421LB€1,804.80
BALDOR MOTOR VBL3507 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6YCV VBL3507. 758.4/4.25.7 LB-FΤ78T89 βαθμοί Κελσίου3428LCF€2,344.32
BALDOR MOTOR VBL3510 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6YCW VBL351019/4.58.55 LB-FΤ92-81 βαθμοί Κελσίου3522LCF€2,483.52
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VBL3510T, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 143TC Frame | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FΤ92A81 βαθμοί Κελσίου3522LCF€2,483.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR KBL3406 Brake Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame
€1,645.44 /μονάδα