Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL325A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame | AJ6WUJ

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSL325A, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WUJ Μοντέλο: JSL325A

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€594.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές6.6/3.3
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή2.57 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56Y
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου72
Ροπή πλήρους φορτίου0.764 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος5 # 18,1 # 16 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.38 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος76
ΑναθεώρησηM
RPM3450
Θερμ. Αύξηση73 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά1716L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 1.04 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1203A02
    • Ροπή Pull-Up: 0.763 LB-FT
    • SF AMP: 8.6 / 4.3
    • Εκκίνηση ρεύματος: 17.9 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSL725A Square Flange, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUN JSL725A8122/118.39 LB-FΤR58 βαθμοί Γ1928L56YZ74€919.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSL325A, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56Y Frame
€594.24 /μονάδα