BALDOR MOTOR JL3514A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame | AJ6WQF

BALDOR MOTOR JL3514A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WQF Μοντέλο: JL3514A

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,153.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές16/8
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή14.5 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου4.5 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 16 A & J, 1 # 14 # 4ο Υ
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.2 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος80
ΑναθεώρησηW
RPM1725
Χαρακτηριστικά3532LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 15 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 11.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 57 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάHPΤιμή
BALDOR MOTOR JL3405A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame | AJ6WPW JL3405Α-6/31.9 LB-FΤM3450-3416L. 33€532.80
BALDOR MOTOR JL3501A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame | AJ6WPX JL3501Α606/32.95 LB-FΤW172573 βαθμοί Γ3414L. 33€665.28
BALDOR MOTOR JL3503A Κινητήρας Jet Pump, 208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame | AJ6WPY JL3503Α697.4/3.72.5 LB-FΤJ345078 βαθμοί Γ3420L.5€610.56
BALDOR MOTOR JL3504A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame | AJ6WPZ JL3504Α667.4/3.74.13 LB-FΤR172577 βαθμοί Γ3421L.5€772.80
BALDOR MOTOR JL3506A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame | AJ6WQA JL3506Α6610.8/5.43.98 LB-FΤP3450108 βαθμοί Κελσίου3424L. 75€1,210.19
BALDOR MOTOR JL3507A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame | AJ6WQB JL3507Α808.2/4.15.7 LB-FΤQ172581 βαθμοί Κελσίου3428LC. 75€916.80
BALDOR MOTOR JL3509A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame | AJ6WQC JL3509Α8112/64.1 LB-FΤAU3450-3524L1€888.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JL3514A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase TEFC, 56J Frame
€1,153.92 /μονάδα