BALDOR MOTOR JL1309A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPR

BALDOR MOTOR JL1309A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WPR Μοντέλο: JL1309A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€901.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές14/7
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή5.3 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4#16 A&J,1#14 #4TH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.6 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος65
ΑναθεώρησηF
RPM3450
Θερμ. Αύξηση47 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3428L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - JL525A
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.4 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 3.8 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 46 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηHPΤιμή
BALDOR MOTOR JL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPK JL1205ΑD6.2/3.11.7 LB-FΤ345043 βαθμοί Γ3416L115/230. 33€459.84
BALDOR MOTOR JL1301A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPL JL1301ΑL6/32.95 LB-FΤ172553 βαθμοί Γ3414L115/230. 33€529.92
BALDOR MOTOR JL1303A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPM JL1303ΑAB7.4/3.72.3 LB-FΤ345053 βαθμοί Γ3420L115/230.5€594.51
BALDOR MOTOR JL1304A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPN JL1304ΑQ8.4/4.24.35 LB-FΤ172578 βαθμοί Γ3418L115/230.5€623.04
BALDOR MOTOR JL1306A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPP JL1306ΑY11/5.53.98 LB-FΤ3450108 βαθμοί Κελσίου3424L115/230. 75€679.68
BALDOR MOTOR JL1307A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPQ JL1307ΑY10.2/5.15.5 LB-FΤ172590 βαθμοί Γ3428L115/230. 75€785.28
BALDOR MOTOR JL1313A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame | AJ6WPT JL1313ΑR13/6.56.2 LB-FΤ345053 βαθμοί Γ3432LC115/2301.5€1,132.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JL1309A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase ODP, 56J Frame
€901.18 /μονάδα