BALDOR MOTOR IDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WKT

BALDOR MOTOR IDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WKT Μοντέλο: IDVSNM3538

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€951.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή8.65 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο1.8 / .9
Ροπή πλήρους φορτίου1.49 LB-FΤ
HP.5ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
Μαγνητικό ρεύμα1.4 / .7
Μέγιστη. RPM6000
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.655 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηG
RPM1765
Χαρακτηριστικά3516M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 5.09 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1162L
    • Ροπή Pull-Up: 4.54 LB-FT
    • SL Hz: 1.2
    • Εκκίνηση ρεύματος: 7.54 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΒάσηΔιασπασμένη ροπήHPΜόνωσηΜαγνητικό ρεύμαΜέγιστη. RPMΒάσηΤιμή
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€6,231.35
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Frame | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€6,755.46
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Frame | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 ΤΕF4.2/2.15400F1€2,753.73
BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Πόδι€3,193.00
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213TC Frame | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 ΤΕF8.6/4.34000F1€4,108.05
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215TC Frame | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 ΤΕF10.2/5.14500F1€5,356.03
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284TC Frame | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€8,578.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame
€951.57 /μονάδα