BALDOR MOTOR GDL2333T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hp, 1 Phase, TEFC, 256TZ Πλαίσιο | AJ6VPP

BALDOR MOTOR GDL2333T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hp, 1 Phase, TEFC, 256TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6VPP Μοντέλο: GDL2333T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,262.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές69.0 A @ 208 V 61.0 A @ 230 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή144 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα256ΤΖ
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 61.0
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα0956LC
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή16.000 hp
Συνολικό μήκος24.28 "
Φάση1
Συντελεστής ισχύος96
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Ταχύτητα1,740 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση208 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.5
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 87.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: C
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κιβώτιο καπακιού
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 2 @ 6 AWG, A PH
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 73.7 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: σφραγισμένο ρουλεμάν
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 250 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 83 βαθμοί Κελσίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR GDL3770T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 215TZ Πλαίσιο | AJ6VPR GDL3770T96Η 29.663 LB-FΤ1.151,750 rpm230 V215ΤΖΗ 29.6€4,219.20
BALDOR MOTOR GDL3774T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, TEFC, 215TZ Πλαίσιο | AJ6VPT GDL3774T98Η 38.078.7 LB-FΤ11,740 rpm230 V215ΤΖΗ 38.0€4,879.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR GDL2333T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hp, 1 Phase, TEFC, 256TZ Frame
€7,262.40 /μονάδα