BALDOR MOTOR GDL3770T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 215TZ Πλαίσιο | AJ6VPR

BALDOR MOTOR GDL3770T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 215TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VPR Μοντέλο: GDL3770T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,219.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 29.6
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή63 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα215ΤΖ
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 29.6
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα0743LC
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή7.500 hp
Συνολικό μήκος19.45 "
Φάση1
Συντελεστής ισχύος96
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,750 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 98.9996
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)80.01
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 85.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: G
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κιβώτιο καπακιού
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 2 @ 10 AWG, A PH
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 43.4 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.375 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 205 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 72 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 89 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR GDL2333T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hp, 1 Phase, TEFC, 256TZ Πλαίσιο | AJ6VPP GDL2333T9669.0 A @ 208 V 61.0 A @ 230 V144 LB-FΤ11,740 rpm208 V 230 Β256ΤΖΗ 61.0€7,262.40
BALDOR MOTOR GDL3774T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 1 Phase, TEFC, 215TZ Πλαίσιο | AJ6VPT GDL3774T98Η 38.078.7 LB-FΤ11,740 rpm230 V215ΤΖΗ 38.0€4,879.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR GDL3770T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 215TZ Frame
€4,219.20 /μονάδα