BALDOR MOTOR EMM3711 Κινητήρας IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 7.5kW, 3 Phase, TEFC, D132S Πλαίσιο | AJ6VAM

BALDOR MOTOR EMM3711 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 7.5kW, 3 Phase, TEFC, D132S Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6VAM Μοντέλο: EMM3711

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,360.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC IEC Frame
Ενισχυτές24.9-23.6/11.8
ΒάσηRG
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζαD132S
Hz60
ΜόνωσηF
Εκτίμηση IP54
kW7.5KW
Μόλυβδος9 # 14
ΒάσηB3
Πλαίσιο NEMA / IECD132S
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή7.5KW
Φάση3
ΑναθεώρησηB
RPM3490
Χαρακτηριστικά3729M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.55
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1159L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΒάσηΠλαίσιο NEMA / IECΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR EMM2333 Κινητήρας IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 11kW, 3 Phase, TEFC, D160M Πλαίσιο | AJ6UZV ΕΜΜ233311KW38-36.2/18.1152 LB-FΤF2D160M7.12 Amps0411KW€3,711.81
BALDOR MOTOR EMM2334 Κινητήρας IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 15kW, 3 Phase, TEFC, D160L Πλαίσιο | AJ6UZW ΕΜΜ233415kW52-50/25218 LB-FΤF2D160L11.3 Amps0415KW€4,506.66
BALDOR MOTOR EMM3554 Κινητήρας IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1.1 kW, 3 Phase, TEFC, D90S Πλαίσιο | AJ6VAD ΕΜΜ3554--------€1,282.89
BALDOR MOTOR EMM3558 Κινητήρας IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1.5kW, 3 Phase, TEFC, D90L Πλαίσιο | AJ6VAE ΕΜΜ35581.5KWTE6-5.8/2.923.9 LB-FΤB3D90L1.82 Amps041.5KWTE€1,308.39
BALDOR MOTOR EMM3559 Κινητήρας IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2 kW, 3 Phase, TEFC, D90L Πλαίσιο | AJ6VAF ΕΜΜ3559--------€1,473.59
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMM3611 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2kW, 3 Phase, TEFC, D100L Πλαίσιο | AJ6VAG ΕΜΜ36112.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FΤB3D100L2.33 Amps042.2KW€1,468.86
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMM3613 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3.7kW, 3 Phase, TEFC, D100L Πλαίσιο | AJ6VAH ΕΜΜ36133.70 kW-------€1,492.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EMM3711 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 7.5kW, 3 Phase, TEFC, D132S Frame
€2,360.00 /μονάδα