BALDOR MOTOR EM4316T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365T Πλαίσιο | AJ6UKJ

BALDOR MOTOR EM4316T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6UKJ Μοντέλο: EM4316T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,428.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές169/84.9
ΤάξηΣΤΟΚ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα365T
HP75
Hz60
ΜόνωσηF
Μονωτική κατηγορίαF
KVAR14.0
Μόλυβδος3 # 4,6 # 6
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή75 HP
Φάση3
ΑναθεώρησηK
RPM1780
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάA36068M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 405.45
Ύψος πλοίου (cm)65.09
Μήκος πλοίου (cm)103.19
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο τριφασικός κινητήρας Baldor EM4316T είναι ιδανικός για συμπιεστές, μεταφορείς, αντλίες, φυσητήρες και ανεμιστήρες.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας γενικής χρήσης διαθέτει πλαίσια κατασκευασμένα από σίδηρο για να παρέχουν δομική ακαμψία.
  • Το Baldor EM4316T προσφέρει απόδοση 95.4% σε κατάσταση πλήρους φορτίου.
  • Είναι εξοπλισμένο με ρουλεμάν για να εξασφαλίζει χαμηλή περιστροφική τριβή ενώ λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 2700 σ.α.λ.
  • Αυτός ο κινητήρας TEFC μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος τύπος εκκινητή χρησιμοποιείται σε αυτόν τον κινητήρα;

A. Ένας απευθείας on-line εκκινητής (DOL) χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του κινητήρα με πλήρες φορτίο.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των περιβλημάτων κινητήρα TEFC;

A. Τα περιβλήματα κινητήρα TEFC εμποδίζουν τη θέρμανση των περιελίξεων του κινητήρα.

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του γράσου Polyrex EM που χρησιμοποιείται στο Baldor EM4316T;

A. Αυτό το γράσο είναι ιδανικό για λίπανση ρουλεμάν σε υψηλές θερμοκρασίες (-20 έως 300 βαθμούς F).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΕνισχυτέςΒάσηΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΤιμή
BALDOR MOTOR EM2276T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOTOR EM2280T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Σίδερο-Η 7.9--€5,647.01
BALDOR MOTOR EM2332T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOTOR EM2333T Τριφασικός κινητήρας, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOTOR EM2334T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOTOR EM2394T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM4316T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365T Πλαίσιο
€14,428.10 /μονάδα