BALDOR MOTOR EM4115T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Πλαίσιο | AJ6UJJ

BALDOR MOTOR EM4115T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6UJJ Μοντέλο: EM4115T-5G

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,345.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Αποδοτικότητα94.50%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size326T
Πλήρες φορτίο46
HP50 hp
Μονωτική κατηγορίαH
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Συνολικό μήκος30.28 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2.125 "
Τάση575 V
Βάρος644 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 289.8
Ύψος πλοίου (cm)54.93
Μήκος πλοίου (cm)85.73
Πλάτος πλοίου (cm)65.25
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 575 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςShaft Dia.ΒάροςΤιμή
BALDOR MOTOR EM2334T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJF EM2334T-5GΜαντεμένια256T19.220 hp23.3 "1.625 "293 lb€4,802.13
BALDOR MOTOR EM3546T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6TYX EM3546T-5GΑτσάλι143T1.21 hp12.31 "0.875 "35 lb€1,355.58
BALDOR MOTOR EM3554T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZM EM3554T-5GΑτσάλι145T1.81-1 / 2 HP13.31 "0.875 "42 lb€1,399.00
BALDOR MOTOR EM3558T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6UAK EM3558T-5GΑτσάλι145T2.32 hp13.31 "0.875 "46 lb€1,440.54
BALDOR MOTOR EM3611T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6UBW EM3611T-5GΑτσάλι182T3.33 hp16.54 "1.125 "76 lb€1,612.35
BALDOR MOTOR EM3615T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UCM EM3615T-5GΑτσάλι184T5.35 hp18.04 "1.125 "84 lb-
RFQ
BALDOR MOTOR EM3710T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Πλαίσιο | AJ6UEK EM3710T-5GΑτσάλι213T7.67-1 / 2 ίππους19.01 "1.375 "126 lb€2,404.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM4115T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Πλαίσιο
€10,345.29 /μονάδα