BALDOR MOTOR EM4115T-58 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Πλαίσιο | AJ6UJH

BALDOR MOTOR EM4115T-58 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6UJH Μοντέλο: EM4115T-58

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,503.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 67.0
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα326T
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα50.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 67.0
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα1272M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή50.000 hp
Συνολικό μήκος30.28 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,470 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςWye Start - Delta Run
Σύγχρονη ταχύτητα1,500 rpm
Τάση400 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 207
Ύψος πλοίου (cm)54.93
Μήκος πλοίου (cm)85.73
Πλάτος πλοίου (cm)65.25
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 93.90%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: G
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 6 @ 6 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 2.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,182.22
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THT EM2333T-58-Η 21.0204 LB-FΤ--F0948M-€3,908.16
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256 Frame | AJ6TJC EM2334T-593----F--€3,858.14
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJD EM2334T-58-Η 28.0369 LB-FΤ--F0956M-€4,737.93
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FΤ15F--4.8 Amps€3,917.60
BALDOR MOTOR EM3554-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZH EM3554-5-Η 1.8---F3526M-€1,131.85
BALDOR MOTOR EM3555-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56H Frame | AJ6TZT EM3555-5-Η 2.0---B3526M-€1,235.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM4115T-58 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Πλαίσιο
€10,503.89 /μονάδα