BALDOR MOTOR EM3714T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215T Πλαίσιο | AJ6UFC

BALDOR MOTOR EM3714T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6UFC Μοντέλο: EM3714T-5G

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,983.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Αποδοτικότητα91.70%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size215T
Πλήρες φορτίο9.6
HP10 hp
Μονωτική κατηγορίαH
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Συνολικό μήκος20.51 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.375 "
Τάση575 V
Βάρος165 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 575 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςShaft Dia.ΒάροςΤιμή
BALDOR MOTOR EM2334T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJF EM2334T-5GΜαντεμένια256T19.220 hp23.3 "1.625 "293 lb€8,960.53
BALDOR MOTOR EM3546T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143T Πλαίσιο | AJ6TYX EM3546T-5GΑτσάλι143T1.21 hp12.31 "0.875 "35 lb€2,529.47
BALDOR MOTOR EM3554T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZM EM3554T-5GΑτσάλι145T1.81-1 / 2 HP13.31 "0.875 "42 lb€2,610.47
BALDOR MOTOR EM3558T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6UAK EM3558T-5GΑτσάλι145T2.32 hp13.31 "0.875 "46 lb€2,687.98
BALDOR MOTOR EM3611T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Πλαίσιο | AJ6UBW EM3611T-5GΑτσάλι182T3.33 hp16.54 "1.125 "76 lb€3,008.57
BALDOR MOTOR EM3615T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 184T Πλαίσιο | AJ6UCM EM3615T-5GΑτσάλι184T5.35 hp18.04 "1.125 "84 lb€2,917.09
BALDOR MOTOR EM3710T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Πλαίσιο | AJ6UEK EM3710T-5GΑτσάλι213T7.67-1 / 2 ίππους19.01 "1.375 "126 lb€4,486.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3714T-5G Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215T Πλαίσιο
€4,983.15 /μονάδα